Diska suka Pīts tērauds ar caurumu
Apaļa tērauda stiepļu suka
MET-BIRSTE-KONISKA-PĪT-D125MM
Izstr. nr. 0714691512
EAN 4038898396871
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāli piemērots metinātu tērauda šuvju (dobu un metinātu saduršuvju), kā arī lietu virsmu pirmsapstrādei un pēcapstrādei. Vidējai un jaudīgai tīrīšanai.
- Stiepļu saišķi neatveras priekšlaicīgi, ja suka ir novietota leņķī
- Agresīva tīrīšanas iedarbība ar augstu nodilumizturību, ko nodrošina pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam sapītā diska suka
- Lietošanai ar leņķa slīpmašīnu
Piezīme
- Uz sagataves darbojas tikai malu gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču tas palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.
- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Noņem kaļķakmeni, rūsu, laku, sārmus un gumijas atlikumus
- Notīra betona atlikumus no veidnes
![]() | |
Diametrs (D) | 125 mm |
Efektīvais platums (A) | 14 mm |
Stieples izmantojamais garums (H) | 29 mm |
Urbums (d) | 22,23 mm |
Stieples diametrs | 0,50 mm |
Vada materiāls | Tērauds |
Dizains | Ciets, appīts pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam |
Maks. rotācijas ātrums | 12500 U/min(rpm) |
Agresivitāte | Vidējs |
Piemērots leņķa slīpmašīnai (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
EN standarts | 1083-2 |