Diska suka Tērauds, mezglots, ar mehānisku ietveri
Diska birste ar pītu tērauda stiepli un kātu
TĒRAUDA-DRĀŠU-BIRSTE-D75MM
Izstr. nr. 071469 06
EAN 4024835111102
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lieliski piemērota tērauda un čuguna detaļām. Vidējai un jaudīgai tīrīšanai.
- Mezglotās stieples nodrošina agresīvu tīrīšanas iedarbību ar augstu nodilumizturību
- Optimāla piekļuve grūti sasniedzamām vietām, piemēram, rievām un padziļinājumiem
- Agresīva tīrīšanas iedarbība stiepļu mezglu augstās stingrības dēļ
- Paredzēts izmantošanai ar slīpētājiem un urbjiem
Piezīme
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, izmantojiet instrumentu piedziņu ar vismaz 500 W jaudu
- Liels ātrums uzlabo birstes sniegumu un kalpošanas laiku
- Uz sagataves darbojas tikai malu gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.
- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Lieliski piemērota blīvju noņemšanai zem virsbūves
- Noņem kaļķakmeni, rūsu, laku, sārņus un gumijas atlikumus
- Atskarpju noņemšana no malām
![]() | |
Diametrs x izmantojamais platums x vārpstas diametrs (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Vārpstas garums (LS) | 30 mm |
Stieples izmantojamais garums (H) | 15 mm |
Stieples diametrs | 0,5 mm |
Vada materiāls | Tērauds |
Dizains | Appīts pulksteņrādītāju kustības virzienā, Gluds |
Pinumu skaits | 18 Stck(pcs) |
Agresivitāte | Vidējs |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Piemērots taisnai slīpmašīnai (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Maks. rotācijas ātrums | 25000 1/min |
EN standarts | 1083-2 |