Divkārša stiprinājuma skava W-GFIXBD 927
AY-DOUBLEFIXBRIDE-(DIGA CS1)-FIXBDP-20MM
Izstr. nr. 0864927120
EAN 4045727386859
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar lietojuma apstiprinājumu ETA-18/0957, apvienojumā ar naglām saskaņā ar ETA-21/0702 un ETA-21/0703
Datu lapas(X)
Tukšu cauruļvadu (ar tēraudu pārklātas un plastmasas caurules) un santehnikas un apsildes cauruļu ātra nostiprināšana uz betona pamatnēm (standarta betons ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) saskaņā ar standartu DIN EN 206, izmantojot smilškaļķu ķieģeļus, viengabala ķieģeļus un tēraudu.
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Garums (A) | 72 mm |
Platums (B) | 20 mm |
Attālums starp kronšteiniem (C) | 26 mm |
Var lietot ar caurules ārējo diametru (ØD) | 20 mm |