Divkārša stiprinājuma skava W-GFIXBD 927 Piemērots* DIGA® CS-2 Power
Divkāršs Fixbride W-GFIXBD 927
AY-DOUBLEFIXBRIDE-(DIGA CS1)-FIXBDP-18MM
Izstr. nr. 0864927118
EAN 4045727386842
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar lietojuma apstiprinājumu ETA-18/0957, apvienojumā ar naglām saskaņā ar ETA-12/0452
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Tukšu cauruļvadu (ar tēraudu pārklātas un plastmasas caurules) un santehnikas un apsildes cauruļu ātra nostiprināšana uz betona pamatnēm (standarta betons ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) saskaņā ar standartu DIN EN 206, izmantojot smilškaļķu ķieģeļus, viengabala ķieģeļus un tēraudu.
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Garums (A) | 70 mm |
Platums (B) | 20 mm |
Attālums starp kronšteiniem (C) | 26 mm |
Var lietot ar caurules ārējo diametru (ØD) | 18 mm |