Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Divkomponentu paklāju nazis - NAZIS-MAIN-ASMEŅI-L170MM Divkomponentu paklāju nazis - NAZIS-MAIN-ASMEŅI-L170MM Divkomponentu paklāju nazis - NAZIS-MAIN-ASMEŅI-L170MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Divkomponentu paklāju nazis - NAZIS-MAIN-ASMEŅI-L170MM - 1
Divkomponentu paklāju nazis - NAZIS-MAIN-ASMEŅI-L170MM - 2
Divkomponentu paklāju nazis - NAZIS-MAIN-ASMEŅI-L170MM - 3

Divkomponentu paklāju nazis

NAZIS-MAIN-ASMEŅI-L170MM

Izstr. nr. 071566 015

EAN 4049557999838

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Divkomponentu paklāju nazis

Izstr. nr. 071566 015
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
Ar trīs apturēšanas pozīcijām un pilnībā ievelkamu bimetāla asmeni.

Ātra un viegla asmens nomaiņa


Pateicoties magnētiskajam turētājam, asmens nomaiņai nav vajadzīgi instrumenti.



Droši un ērti ieguļ rokā


Ergonomisks, neslīdošs divkomponentu rokturis



Optimāla maiņas asmeņu uzglabāšana


Integrēts asmeņu kārtridžs 5 asmeņiem

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums

170 mm

Asmens platums

19 mm

Asmens garums

61 mm

Asmens biezums

0,6 mm

Griezējmalas garums

22 mm

Iekļauts Divkomponentu paklāju nazis:
Trapezoidal blade, bi-metal
1 x
Trapezoidal blade, bi-metal

BLDE-KNFE-TRAPEZE-BIMETAL-61MM

Apraksts:
61 mm 18.7 mm
The bi-metal makes it almost unbreakable
Daudzums: 1 x
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
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Trapecveida asmens Dozētājā

ASMEŅI TRAPEC WÜRTH

Paklāju nažu un drošības nažu rezerves asmeņi ar augstu stabilitāti un ilgu kalpošanas laiku universāliem griešanas darbiem
x 10 gab.