Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Divpusējā sprūdmehānisma uzgriežņu atslēga “četri vienā”, metriskā sistēma Ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> uzgali - KOMBI-TARKŠĶATSLĒGA-(10/13-17/19MM) Divpusējā sprūdmehānisma uzgriežņu atslēga “četri vienā”, metriskā sistēma Ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> uzgali - KOMBI-TARKŠĶATSLĒGA-(10/13-17/19MM) Divpusējā sprūdmehānisma uzgriežņu atslēga “četri vienā”, metriskā sistēma Ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> uzgali - KOMBI-TARKŠĶATSLĒGA-(10/13-17/19MM)
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/DXMH10JGxzQ

Divpusējā sprūdmehānisma uzgriežņu atslēga “četri vienā”, metriskā sistēma Ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> uzgali - KOMBI-TARKŠĶATSLĒGA-(10/13-17/19MM) - 1
Divpusējā sprūdmehānisma uzgriežņu atslēga “četri vienā”, metriskā sistēma Ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> uzgali - KOMBI-TARKŠĶATSLĒGA-(10/13-17/19MM) - 2
Divpusējā sprūdmehānisma uzgriežņu atslēga “četri vienā”, metriskā sistēma Ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> uzgali - KOMBI-TARKŠĶATSLĒGA-(10/13-17/19MM) - 3

Divpusējā sprūdmehānisma uzgriežņu atslēga “četri vienā”, metriskā sistēma Ar POWERDRIV® uzgali

Tarkšķ. divp. uzmaucamā galatslēga “četri vienā”
KOMBI-TARKŠĶATSLĒGA-(10/13-17/19MM)

Izstr. nr. 0714257017

EAN 4052703857616

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Divpusējā sprūdmehānisma uzgriežņu atslēga “četri vienā”, metriskā sistēma Ar POWERDRIV® uzgali

Izstr. nr. 0714257017
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
Taisnas formas, ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks

Ērta universālā tarkšķatslēga


  • Visu montāžas plākšņu platumu var ietvert tikai ar divām tarkšķatslēgām

  • Izmantojot 1/4 collu adapteri, AF 10 mm tarkšķatslēgu var izmantot kā uzgaļa sprūdmehānisma darbarīku

  • Virzienmaiņas sviru var izmantot, lai pārslēgtu griešanos pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji tam, ļaujot veikt darbu ar vienu roku

  • Plānā tarkšķatslēgas galva ļauj izmantot uzgriežņu atslēgu pat grūti sasniedzamās vietās

  • Daudzpusīgā lietojamība samazina aizstāšanas un uzglabāšanas izmaksas


Īpaši augsta kvalitāte ilgam kalpošanas laikam


  • No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda

  • Virsmas ir hromētas un pulētas, lai tās spīdētu

  • Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku kalpošanas laiku par vidējo
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Visu montāžas plākšņu platums

10 x 19 mm, 13 x 17 mm

Gala veids

Galva ar divpadsmit pusēm

Virsma

Hromēts

Garums (L)

200 mm

Gredzena biezums (a1)

9 mm

Gredzena biezums 2 (a2)

11,2 mm

Sprūdmehānisma galvas augstums (b1)

20,2 mm

Sprūdmehānisma galvas augstums 2 (b2)

21,9 mm

Gredzena ārējais diametrs (d1)

31,5 mm

Gredzena ārējais diametrs 2 (d2)

33,5 mm

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija