Divpusējā sprūdmehānisma uzgriežņu atslēga “četri vienā”, metriskā sistēma Ar POWERDRIV® uzgali
Tarkšķ. divp. uzmaucamā galatslēga “četri vienā”
KOMBI-TARKŠĶATSLĒGA-(8/10-12/13MM)
Izstr. nr. 0714257013
EAN 4047376200159
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Taisnas formas, ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks
Ērta universālā tarkšķatslēga
- Visu montāžas plākšņu platumu var ietvert tikai ar divām tarkšķatslēgām
- Izmantojot 1/4 collu adapteri, AF 10 mm tarkšķatslēgu var izmantot kā uzgaļa sprūdmehānisma darbarīku
- Virzienmaiņas sviru var izmantot, lai pārslēgtu griešanos pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji tam, ļaujot veikt darbu ar vienu roku
- Plānā tarkšķatslēgas galva ļauj izmantot uzgriežņu atslēgu pat grūti sasniedzamās vietās
- Daudzpusīgā lietojamība samazina aizstāšanas un uzglabāšanas izmaksas
Īpaši augsta kvalitāte ilgam kalpošanas laikam
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmas ir hromētas un pulētas, lai tās spīdētu
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku kalpošanas laiku par vidējo
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 8 x 10 mm, 12 x 13 mm |
Gala veids | Galva ar divpadsmit pusēm |
Virsma | Hromēts |
Garums (L) | 150 mm |
Gredzena biezums (a1) | 7,3 mm |
Gredzena biezums 2 (a2) | 8,6 mm |
Sprūdmehānisma galvas augstums (b1) | 13,8 mm |
Sprūdmehānisma galvas augstums 2 (b2) | 16,8 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d1) | 20,2 mm |
Gredzena ārējais diametrs 2 (d2) | 24,8 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |