Divpusēja uzgriežņu atslēga ar konusu, metriskā sistēma Divpadsmitstūru ar POWERDRIV®
Atv. tipa divp.divpadsmitst. uzgr.atsl. ar konusu
UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-12PT-WS14X17
Izstr. nr. 0714240147
EAN 4046778427577
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās



Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atvērta tipa, profesionālas kvalitātes ZEBRA® darbarīks
Ergonomiska divpusējā sešstūra uzgriežņu atslēga ar konusu smagam darbam
- Piespieduzgriežņa uzgriežņu atslēgai ir dziļa 15° nobīde un 5° loka liekums aptverošajam galam, lai efektīvi pārvadītu spēku pat grūti sasniedzamās vietās
- Konstrukcija, kas taupa laiku un pūles
Atbilst standarta prasībām, īpaši augsta kvalitāte
- Divpusējā sešstūra uzgriežņu atslēga ar konusu atbilst standarta DIN 3118 prasībām
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmām ir matēta hromēta apdare stingram satvērienam pat ar eļļainām rokām
- Aptverošie gali ir arī pulēti
- Virsma ir nemainīgi izturīga pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Divpusējās uzgriežņu atslēgas ar konusu ilgstoša lietojamība samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Piespieduzgriežņu un cauruļu skrūvju savienojumu pievilkšanai un atlaišanai
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 14 x 17 mm |
Garums (L) | 195 mm |
Gredzena biezums (a1) | 11 mm |
Gredzena biezums 2 (a2) | 12,5 mm |
Gredzena ārējais diametrs (b1) | 27,4 mm |
Gredzena ārējais diametrs 2 (b2) | 31,4 mm |
Min. gredzena atvere (B1 min) | 11 mm |
Min. gredzena atvere 2 (B2 min) | 14 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Virsma | Hromēts |