Divpusēja uzgriežņu atslēga ar konusu, metriskā sistēma Divpadsmitstūru ar POWERDRIV®
Atv. tipa divp.divpadsmitst. uzgr.atsl. ar konusu
UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-12PT-WS22X24
Izstr. nr. 0714240224
EAN 4046778427652
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atvērta tipa, profesionālas kvalitātes ZEBRA® darbarīks
Ergonomiska divpusējā sešstūra uzgriežņu atslēga ar konusu smagam darbam
- Piespieduzgriežņa uzgriežņu atslēgai ir dziļa 15° nobīde un 5° loka liekums aptverošajam galam, lai efektīvi pārvadītu spēku pat grūti sasniedzamās vietās
- Konstrukcija, kas taupa laiku un pūles
Atbilst standarta prasībām, īpaši augsta kvalitāte
- Divpusējā sešstūra uzgriežņu atslēga ar konusu atbilst standarta DIN 3118 prasībām
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmām ir matēta hromēta apdare stingram satvērienam pat ar eļļainām rokām
- Aptverošie gali ir arī pulēti
- Virsma ir nemainīgi izturīga pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Divpusējās uzgriežņu atslēgas ar konusu ilgstoša lietojamība samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Piespieduzgriežņu un cauruļu skrūvju savienojumu pievilkšanai un atlaišanai
|  | |
| Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 22 x 24 mm | 
| Garums (L) | 242 mm | 
| Gredzena biezums (a1) | 15 mm | 
| Gredzena biezums 2 (a2) | 16 mm | 
| Gredzena ārējais diametrs (b1) | 38,5 mm | 
| Gredzena ārējais diametrs 2 (b2) | 42 mm | 
| Min. gredzena atvere (B1 min) | 17 mm | 
| Min. gredzena atvere 2 (B2 min) | 18 mm | 
| Materiāls | Hroma vanādija tērauds | 
| Virsma | Hromēts |