Divpusējā uzmaucamā atslēga
Divpusējā uzmaucamā atslēga
ŠARNĪRA MUCATSLĒGA-WS8X9
Izstr. nr. 07142489
EAN 4011231713290
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Savienojums: Sešstūra, metrisks
- Standarts: saskaņā ar DIN 896
- Materiāls: Hroma vanādija tērauds, kalts, nedobs
- Virsma: matēts hroma pārklājums
- Pulētas galvas
- Vārpsta: Sešstūra
Piezīme
No 6 x 7 mm līdz 8 x 9 mm nav caururbts, no 10 x 11 mm līdz 30 x 32 mm caururbts garu vītņotu stieņu ievietošanai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 8 x 9 mm |
Garums (L) | 110 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 12,5 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 13,5 mm |
Cauruma diametrs (d3) | 4 mm |
Kāta diametrs (d4) | 5,5 mm |