Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Divvirzienu caurpūtes pistole Vadības poga bezpakāpju gaisa plūsmas regulēšanai

Divvirzienu pneimatiskā caurpūtes pistole
GAISA-PISTOLE-(2-VIRZ.)-REGULEJAMA-S2000

Izstr. nr. 071492 02

EAN 4053479731278

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Divvirzienu caurpūtes pistole Vadības poga bezpakāpju gaisa plūsmas regulēšanai

Izstr. nr. 071492 02
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
  • Pret skrāpējumiem noturīgais sprauslas uzgalis novērš bojājumus un aizsargā trauslas sagataves

  • Komplektā iekļauts garš papildu uzgalis darbam grūti aizsniedzamās vietās

  • Ergonomisks un mīksts gumijots rokturis neslīd ārā no rokām, kā arī nodrošina siltumizolāciju

  • Pateicoties divvirzienu gaisa ieplūdei, iespraužamo gaisa padeves nipeli var pēc vajadzības pievienot augšā vai apakšā
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Netīrumu un citu svešķermeņu noņemšanai, piemēram, darbnīcās un kokapstrādē.

Instrukcijas

Atskrūvējiet iespraužamo nipeli ar atvērto uzgriežņu atslēgu SW 14 un spraudni - ar plakano skrūvgriezi. Tad iespraužamo nipeli un spraudni var apmainīt vietām un ieskrūvēt attiecīgajās atverēs.

Dizains

Dubultpārlocījums, Divdaļīgs, Taisns, Regulējams

Caurules garums

120 mm

Gaisa patēriņš

330 l/min

Maks. darba spiediens

6,3 bar

Materiāls

Alumīnijs

Sprauslas atveres diametrs

2,5 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija