Dobs griestu enkurs W-HD
Dobu griestu enkurs W-HD
ENK-(W-HD)-(A2K)-M12X45/58
Izstr. nr. 0905121201
EAN 4046778646480
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Var izmantot skrūves vai vītņstieņus
- Enkuru var uzstādīt arī ārpus dobuma ass, līdz 50 mm no priekšnospriegotas stieples - maksimāla elastība
- Ātra, viegla uzstādīšana - nav vajadzīgs īpašs darbarīks
- Tūlītēja slodzes nestspēja - nav jāgaida
- Vispārīgs tehniskais apstiprinājums Z-21.1-1832
- VdS apstiprinājums stacionāro ūdens ugunsdzēsības sistēmu stiprinājumiem (apstiprinājuma Nr. G 412010)
- Ugunsizturība (stiprinājuma pamatne: betons C45/55 vai C50/60): R30, R60, R90, R120: Vispārīgs tehniskais apstiprinājums Z-21.1-1832, ugunsdrošības testa protokola Nr. (3526/3426)
- Konusu atdala no izplešanās uzmavas, kad skrūve vai sešstūra uzgrieznis ir pievilkts. - Svarīgi! Skrūve/uzgrieznis jāpievelk vismaz trīs apgriezienus. Uzstādīšanas griezes momenta lietošana ievelk konusu izplešanās uzmavā un izpleš to
- Nostiprināšana ir pieļaujama tikai pirmsslogotos betona griestos ar dobu vidusdaļu, kas nepārsniedz vietu, kas ir 4,2 reizes lielāka par tīklojuma platumu (bH< = 4,2 × bSt)
- Vispārīgs tehniskais apstiprinājums Z-21.1-1832
- VdS apstiprinājums stacionāro ūdens ugunsdzēsības sistēmu stiprinājumiem (apstiprinājuma Nr. G 412010)
- Ugunsizturība (stiprinājuma pamatne: betons C45/55 vai C50/60): R30, R60, R90, R120: Vispārīgs tehniskais apstiprinājums Z-21.1-1832, ugunsdrošības testa protokola Nr. (3526/3426)
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Īpašs stiprinājums fiksācijai priekšslogotos betona griestos ar dobu vidusdaļu
Piemērots iedobumiem un priekšslogotu betona griestu ar dobu vidusdaļu vienlaidu zonām
Fiksācijas punkti un enkuri liekā nestrukturālā sistēmā, ar apstiprinājumu
- Priekšslogoti betona griesti ar dobu vidusdaļu, ar betona saspiešanas stiprības klasi C45/55 vai B55
- Piemēram, vieglu griestu segumu un piekaramo griestu nostiprināšana, kā arī statiski salīdzināmam stiprinājumam līdz 1,0 kN/m2 un metāla konstrukciju, balsteņu, kabeļu vadu, cauruļu, ventilācijas cauruļvadu, piekaramo griestu u.c. montāža.
W-HD var izmantot sausās telpās, piemēram, mājās, birojos, skolās, slimnīcās, mazumtirdzniecības vietās
Enkura diametrs | 12 mm |
Uzmavas garums | 45 mm |
Nepieciešamais skrūves garums (l s) | 61 mm + pievienotās daļas biezums (t fix) |
Nepieciešamais tapskrūves garums (l B) | 71 + pievienojamās daļas biezums (T veida stiprinājums) |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 18 mm |
Urbuma dziļums (h 0) | 70 mm |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 14 mm |
Instalācijas griezes moments (T inst) | 40 Nm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
| Veiktspējas dati | ||||||||||||||||||
| (Ugunsizturība R30, R60, R90, R120; skatiet ugunsdrošības pārbaudes ziņojumu Nr. 3526/3426) un visp. būvatļauju Nr. Z-21.1-1832 | ||||||||||||||||||
| Enkura diametrs [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||||||||
| Spoguļa biezums | du ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Atstarpe starp atsevišķiem enkuriem vai enkuru pāriem | scr ≥ [mm] | 300 | ||||||||||||||||
| Atsevišķi enkuri | ||||||||||||||||||
| Pieļaujamā slodze Stiepe, bīdes slodze un diagonālais stiepes spēks visos leņķos | Pieļaujamā slodze1)2) Priekšslogota betona ar dobu vidusdaļu paneļu malu attālums ccr ≥ 150 mm Atstatums scr ≥ 300 mm | Fadm [kN] ≥ C45/551)2) | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 2,9 | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 4,3 |
| ccr ≥ [mm] | 150 | |||||||||||||||||
| Pieļaujamā slodze1)2) Priekšslogota betona ar dobu vidusdaļu paneļu min. malu attālums cmin ≥ 100 mm Atstatums scr ≥ 300 mm | Fadm [kN] ≥ C45/551)2) | 0,35 | 0,8 | 1,8 | 2,4 | 0,35 | 0,8 | 1,8 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 3,6 | |
| cmin ≥ [mm] | 100 | |||||||||||||||||
| Enkuru pāris3) | ||||||||||||||||||
| Pieļaujamā slodze Stiepe, bīdes slodze un diagonālais stiepes spēks visos leņķos | Pieļaujamā slodze1)2) Priekšslogota betona ar dobu vidusdaļu paneļu malu attālums ccr ≥ 150 mm Min. atstatums smin | Fadm/enkuru pāris [kN] ≥ C45/551)2) | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 4,8 | 1,1 | 2,0 | 4,8 | 4,8 | 1,2 | 2,0 | 4,8 | 5,7 |
| smin ≥ [mm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
| ccr ≥ [mm] | 150 | |||||||||||||||||
| Pieļaujamā slodze1)2) Priekšslogota betona ar dobu vidusdaļu paneļu malu attālums cmin ≥ 100 mm Min. atstatums smin | Fadm/enkuru pāris [kN] ≥ C45/551)2) | 0,35 | 1,25 | 2,35 | 3,2 | 0,35 | 1,25 | 2,35 | 4 | 0,9 | 1,8 | 4,3 | 4,3 | 1 | 1,8 | 4,3 | 4,8 | |
| smin ≥ [mm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
| cmin ≥ [mm] | 100 | |||||||||||||||||
| Pieļaujamā lieces momenta stiprības klase: 5.8 | Madm [Nm] | - | 10,7 | 21,4 | 37,4 | |||||||||||||
| Pieļaujamā lieces momenta stiprības klase: 8.8 | Madm [Nm] | 4,4 | 17,1 | 34,2 | 59,8 | |||||||||||||
| 1) Pieliekot ārēju slodzi dobos priekšslogota betona paneļa griestiem, izmantojot enkurus, bīdes ietekmes spēja ir jāsamazina. Piestiprinot vieglus griestu segumus un sijas konstrukcijas atbilstoši standarta DIN 18168-1:1981-10 prasībām, šī samazināšana nav vajadzīga. 2) Malu attālumiem cmin ≤ c ≤ ccr pieļaujamo slodzi var noteikt ar lineāru interpolāciju. 3) Pieļaujamā slodze attiecas uz enkuru pāri. Pieļaujamā slodze enkuram ar lielāko slodzi nedrīkst pārsniegt vērtības, kas norādītas atsevišķiem enkuriem. Enkuriem enkuru pārī, kura atstatums ir smin ≤ s ≤ scr , pieļaujamo slodzi var lineāri interpolēt, un divkāršu pieļaujamo slodzi atsevišķiem enkuriem var piemērot enkuru pārim ar centralizētu slodzes pārnesi galīgajai robežai, kad s = scr. | ||||||||||||||||||
| Raksturīgās vērtības | |||||
| Nominālais urbja uzgaļa diametrs4) | d0 [mm] | 10 | 12 | 16 | 18 |
| Griezējmalu diametrs4) | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 18,5 |
| Urbuma dziļums | h0 [mm] | 50 | 55 | 60 | 70 |
| Caur atveri pievienojamā komponentā | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Uzstādīšanas griezes moments | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 30 | 40 |