Dobuma enkurs W-HR
Dobuma enkurs W-HR
ENKURS-(W-HR)-(A2K)-M8
Izstr. nr. 09047208
EAN 4045989587346
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Universāls dobuma enkurs ar savilcēju metriskajām skrūvēm, piemērots visiem plākšņu biezumiem (10 līdz 51 mm). Var uzstādīt bez montāžas instrumenta
- Labs saturēšanas spēks lielas slodzes virsmas dēļ
- Universāls iespīlēšanas diapazons
- Vienkārša un viegla uzstādīšana bez montāžas instrumenta
- Tūlītēja slodzes izturība - nav jāgaida
- Iespējamas visas metriskās skrūves galviņas formas
- Skrūvi var atlaist
Piezīme
Noderīga informācija:
Slodze jāpieliek vieglās starpsienās saskaņā ar standartu DIN 18183-1:2009-05 attiecībā uz starpsienām un apšuvumiem ar ģipša plāksnēm uz metāla karkasa.
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Var izmantot dobuma stiprinājumiem ar M5/M6/M8 metriskajām skrūvēm ģipša apmetuma plāksnēs, plāksnēs, cieto daļiņu plāksnēs un caurumoto ķieģeļu griestos ar materiāla biezumu līdz 51 mm
- Tādu komponentu kā vieglu balsteņu, lampu, sliežu, slēdžu, plauktu, izkārtņu u.c. piestiprināšanai.
Vītnes veids x enkura diametrs | M8 |
Min./maks. dēļa biezums/spoguļa biezums (d a) | 10-51 mm |
Materiāls | Tērauds/plastmasa |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 18 mm |
Virsma | Cinkots |
Urbums pievienojamā komponentā (d f) | 9 mm |
| Veiktspējas dati | |||||
| Enkura diametrs [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
| Stiepes slodze | Apmetuma plāksne 12,5 mm | Nrec [kN] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Apmetuma plāksne, 2 × 12,5 mm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Ģipškartona plāksne 10 mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| Dobs betona bloks Hbn, materiāla biezums: 35 mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| Bīdes slodze | Apmetuma plāksne 12,5 mm | Vrec [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Apmetuma plāksne, 2 × 12,5 mm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
| Ģipškartona plāksne 10 mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Dobs betona bloks Hbn, materiāla biezums: 35 mm | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| Raksturīgās vērtības | ||
| Maks. materiāla biezums/plāksnes biezums | da [mm] | 51 |
| Min. materiāla biezums/plāksnes biezums | da [mm] | 10 |
| Minimālais skrūves garums | [mm] | Stiprinājuma daļa tfix mm + materiāla biezums da mm + 11 mm |
| Minimālais dobuma dziļums | l [mm] | 51 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!