Galvas skrūve
Nerūsējošais tērauds A4 cilindrgalvas
Izstr. nr. 094540 635
EAN 4053479971117
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Apaļa galva A4
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Maks. saķeres diapazons | 3 mm |
Min. saķeres diapazons | 0 mm |
Galvas diametrs | 5 mm |
Garums | 6,35 mm |
Nominālais diametrs | 2,89 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |