Drošības ķivere ar 4 punktu stiprinājumu “Pro-Tek basic” Ķivere ar 4 punktu stiprinājumu “Pro Tek Basic”
Ķivere ar 4 punktu stiprinājumu “Pro-Tek basic”
AIZSARGĶIVERE-4 POINT (BALTA) BASIC
Izstr. nr. 0899200111
EAN 4045727975565
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Stingra konstrukcija ar izturīgu virsējo daļu
- Enerģiju absorbējoša forma/režģa struktūra
- Optimāla kakla aizsardzība
- Lietus kanāli ūdens novadīšanai
- Ventilācijas caurumi
- 30 mm ieliktņu kabatas dzirdes aizsardzībai/sejas maskai
- Sviedru josla izgatavota no absorbējoša flīsa materiāla
- Neslīdoša galvas lente
- Tapas aizdare optimālai atbilstībai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Balts |
Min./maks. izmērs | 53 cm-62 cm |
Ķivere darbam ar iekārtām iekštelpās | 4 punkti |
EN standarts | 397 |
Min. temperatūras nosacījumi | -30 °C |
Materiāls | PE – polietilēns |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 60 Month |