Drošības nazis S1
SAFEKNFE-S1-(REINFD 2C)-TRIGGERHNDL
Izstr. nr. 071566 012
EAN 4099618316937
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
• Bez instrumentiem un ātri maināmi asmeņi.
• Rokturis un sprūda izgatavoti no pastiprināta neilona un stikla šķiedras.
• Maksimālais asmens izbīdījums: 22 mm.
• Saderīgs asmens: Trapecveida asmens (0,6 x 60 mm).
Datu lapas(X)
Garums | 145 mm |
Roktura platums | 60 mm |
Griezējmalas garums | 22 mm |
Asmens garums | 60 mm |
Asmens platums | 18,5 mm |
Asmens biezums | 0,6 mm |
Roktura materiāls | Plastmasa, stiprināta ar stiklšķiedru |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!