Drošinātāju turētājs Plakaniem drošinātājiem ar vākiem
Plakanā drošinātāja turētājs ar pārsegu
HER.MINI DROŠ.LIGZDA
Izstr. nr. 055540001
EAN 4011231455442
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Iekļauts dizains
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dizains | MINI |
Maks. strāva | 30 A |
Kabeļa šķērsgriezums | 3,3 mm² |
Kabeļa garums | 95 mm |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Uzliesmošanas spēja | Pašdzēsošs saskaņā ar UL94 V0 |
Kabeļa krāsa | Oranžs |