Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Drošs testēšanas vads ar ierobežojamiem testēšanas uzgaļiem

Drošs testēšanas vads, ierobežojami testēš. uzgaļi
TEST.VADU KPL-1000V-4MM

Izstr. nr. 071553 811

EAN 4052703098880

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Drošs testēšanas vads ar ierobežojamiem testēšanas uzgaļiem

Izstr. nr. 071553 811
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
Atbilst IEC/EN 61010-2-031 prasībām

Attēlotie izstrādājumi ir aprīkoti ar 4 mm drošības spraudni ar kontaktlamelēm un tiek piegādāti atkārtoti noslēdzamā blistera iepakojumā putekļdrošai uzglabāšanai.


  • Vadi: Ļoti lokani silikona vadi ar dubultu izolāciju un īpaši smalkām stieplēm, šķērsgriezums 1 mm2

  • Garums: 1,2 m

  • Nominālais spriegums/strāva: 1000 V/CAT III, 20 A

  • 4 mm drošs testēšanas uzgalis ar atsperotām kontaktlamelēm, ierobežojams lietošanai dažādās mērījumu kategorijās, otrs gals ar 90° leņķī noliektu Ø 4 mm drošības spraudni.

  • Piegādes komplektācija: Viens sarkans un viens melns testēšanas vads
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Spraudņa savienotāja diametrs

4 mm

Stieples šķērsgriezums

1 mm²

Garums

1,2 mm

Maks. nominālā strāva

20 A

Maks. nominālais spriegums

1000 V/AC/DC

Aizsardzības pret pārspriegumu kategorija

CAT II/1000 V, CAT III/1000 V

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija