Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Dubulto kasetņu pistole Paredzēta 380/620 ml tilpumam

Dubulto kasetņu pistole, 380/620 ml
DUBULTPIST-MANUĀL-2X310ML

Izstr. nr. 089160123

EAN 4011231825689

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Dubulto kasetņu pistole Paredzēta 380/620 ml tilpumam

Izstr. nr. 089160123
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
Izmantošanai ar divkomponentu līmi AI-1 2C-PUR

Ergonomisks un līdzsvarots rokturis


  • Atvieglo pistoles lietošanu

  • Fiksatoru iespējams atbrīvot ar vienu roku


Liela pārnese


  • 400 kg izstumšanas spēks nodrošina saudzīgu darbu un nerada nogurumu

  • Dubultais pārnesums optimāli sadala rokas spēku abiem bīdītājiem


Ātra atspiešana


Ātra kasetņu atspiešana ļauj ātri un nekavējoties pārtraukt darbību putu veidošanās gadījumā



Lietotājam nekaitīga


  • Nepilēšanas funkcija novērš materiāla pārtēriņu

  • Nofiksēšanas funkcija nodrošina labāku saķeri un neļauj kasetnei izslīdēt vai izkrist

Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta pielietojuma rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Plastmasa – poliamīds PA

Krāsa

Melns, Sarkans

Izstrādājuma svars (uz vienību)

1378,500 g

Garums

235 mm

Platums

190 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija