Dubultsavienojuma knaibles
Dubultsavienojuma knaibles
SPAILES-SR-(EKSTRA-GARAS)-L335MM
Izstr. nr. 071502 61
EAN 4045989523221
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Darbam vietās, kurām ir ļoti grūti piekļūt
Var piekļūt ļoti šaurām vietām
Ļoti šaura konstrukcija
Knaibles plaši atveras ar minimālu roktura kustību
Īpašs dubults savienojums
Optimāla aizsardzība pret koroziju
Matēti hromēts pārklājums
Neslīdošas PVC rokturu uzmavas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Priekšmetu satveršanai un izņemšanai no blokiem
Dzinēju un barošanas bloku apkopei, remontam un uzturēšanai
Kabeļu, cauruļu un spraudkontaktsavienotāju uzstādīšanai un demontāžai
![]() | |
Garums (L) | 340 mm |
Garums (collas) (L) | 13-1/2 in |
Spīļu garums (L3) | 70 mm |
Spaiļu biezums (T1) | 10 mm |
Spīļu galu platums (W4) | 4,5 mm |
Spīļu platums (W3) | 17 mm |
Spīļu galu biezums (T2) | 3 mm |
Roktura materiāls | Polivinilhlorīds |
Dizains | Taisns |