Dzinēja hermētiķis
1C dzinēja blīvmasa, dzinēja hermētiķis
MOTR-BLĪVMSA-100G
Izstr. nr. 0893260100
EAN 4061975927958
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši augsts termoizturības līmenis
Var izmantot blīvēšanai temperatūrā līdz 280 °C.
Izturība pret kompresiju līdz aptuveni 700 bāriem
Piemērots augstspiediena sistēmām un spiediena tvertnēm.
Izcila salipšana
Nodrošina ilgstošu un stingru blīvēšanu, izņemot metāla, stikla un keramikas virsmām.
Izcilas pielāgojamības spējas
- Var izmantot arī uz nelīdzenām blīvējamām virsmām
- Tiek iegūts pilnīgs blīvējums
Noturīga elastība
Nepieļauj atdalīšanos, piemēram, vibrācijas vai trieciena slodzes dēļ
Aizsargā pret koroziju
Pilnībā aizpilda spraugas.
Nesatur silikonu un šķīdinātāju
DOS sistēma:
- Viegli lietojams ar vienu roku, pateicoties pagriežamam fiksatoram
Viena roka vienmēr paliek brīva.
- Nepārtraukti regulējama dozēšanas sistēma
Dozēšanu var pielāgot, lai tā atbilstu vajadzīgajam lietojumam, kā arī lai mazinātu patēriņu un izmaksas.
- Nav līdzekļa atlieku dozēšanas kakliņā
Izmaksu ietaupījums, jo pilnībā tiek iztukšots viss saturs, praktiski neko neatstājot iepakojumā
Nevar izmantot kā cilindra galvas blīvi. Ilgstošas iedarbības gadījumā var tikt ietekmēta šādu veidu plastmasa: polivinils, ABS, SAN, polisulfons, PVC, polikarbonāts, polistirols un krāsotas virsmas.
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Daudzpusīgā pielietojuma, glabāšanas un apstrādes apstākļu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Ievērojiet tehnisko datu lapā sniegtos norādījumus!
Datu lapas(X)
Epoksīdsveķu hermētiķi var izmantot jebkāda veida metālam, keramikai un stiklam. Pastāvīgas elastības blīvēšanas hermētiķis ar augstu temperatūras izturību ir īpaši piemērots visām gludām un rievotām motora blīvju, atloku savienojumu, spiediena katlu, kompresoru un visu skrūvju savienojumu vietām.
Automobiļu rūpniecība
Kloķvārpstu gultņi, kloķu korpusi, sajūgi, sūkņi un servosistēmu vadības cilindri, automātisko transmisiju hidrauliskās vadības sistēmas, diferenciāļu un transmisijas korpusi, vārstu pārsegi utt.
Mašīnbūve
Visu veidu sūkņi, turbīnas, kompresori, ģeneratoru un transmisijas korpusi, hidrauliskās sistēmas utt.
Elektrotehnikas rūpniecība
Slēdži, slēdžu ierīces, motora korpusi utt.
Apstrādes virsmai jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Ja virsma vispirms tika uzsildīta, daļas var savienot nekavējieties. Lietojot istabas temperatūrā, savienojiet detaļas pēc 5-10 minūtēm.
Plašāku informāciju skatiet tehnisko datu lapā.
Satura svars | 100 g |
Ķīmiskā bāze | Epoksīdsveķi |
Krāsa | Sarkans |
Blīvums/nosacījumi | 1,08 g/cm³ / saskaņā ar DIN EN ISO 2811-1 |
Min./maks. viskozitāte/nosacījums | 5500-6500 mPas / 25 °C temperatūrā, Brookfield RVT/RVT/RVT, TP vārpsta 6/2,5 apgr./min |
Maks. spiediens | 690 bar |
Min./maks. darbmūžs | 5-7 min |
Min./maks. virskārtas veidošanās laiks | 5-7 min |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -50 to 280 °C |
Min. uzliesmošanas temperatūra | 19 °C |
Maks. nomaiņas tilpums | 25 % |
Nesatur silikonu | Jā |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 12 Month / istabas temperatūrā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!