Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Dzinēja un korpusa blīvmasa DP 300

UNIVER.-MOTORA-HERMĒTIĶIS-DP300

Izstr. nr. 0890100048

EAN 4045989822423

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Dzinēja un korpusa blīvmasa DP 300

Izstr. nr. 0890100048
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
Elastību saglabājoša blīvmasa ar augstu izturību pret temperatūru.
  • Lieliska blīvēšanas spēja, pateicoties pastāvīgi plastiskajām (nesacietējošajām) īpašībām

  • Vibrācijas izturīgs pat pēc vairāku gadu iedarbības

  • Uzklāšanas laikā neievelkas vītnē

  • Neizplūst uz vertikālas vai slīpas virsmas.

  • Izturība pret temperatūru robežās no -50°C līdz +270°C; īsu laika periodu līdz +300°C.

  • Vāja siltuma vadītspēja.

  • Nesaistās ar metāliem vai citiem materiāliem ķīmiskā veidā, novērš laika apstākļu radītu koroziju.

  • Izturība pret ūdeni, gaisu, benzīnu, petroleju, dažādām eļļām, sintētiskām smērvielām, ūdens/glikola un metanola maisījumiem, antifrīzu, fluoroglekļa dzesēšanas līdzekļiem

  • Nesatur izocianātu

  • Nav toksisks
Piezīme

Nav piemērots eļļas tvertņu blīvēšanai.

NSF reģistrēts, P1 kategorija, reģ. nr. 151822

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktās pārbaudes un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Produktam ir daudzpusīgs pielietojums, un to var glabāt un apstrādāt dažādos apstākļos, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrētā darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Dzinēju un korpusu blīvēšanai automobiļu un motociklu rūpniecībā, traktoru būvē, elektrotehnikā, turbīnu un atomelektrostacijās, mašīnbūvē, pārnesumu būvē, pārtikas rūpniecībā, gāzes, ūdens un elektroenerģijas iekārtās, sūkņu būvē un ieguves rūpniecībā

  • Piemērots savienojumiem starp: metālu un metālu, metālu un plastmasu, plastmasu un plastmasu

  • Īpaši prasīgu un kritiski noslēgtu savienojumu blīvēšanai, pateicoties tā lieliskajai termiskajai, mehāniskajai un ķīmiskajai izturībai

  • Apstiprinājuši gandrīz visi zināmie autoražotāji, kā arī Federālais aizsardzības tehnoloģiju un iepirkumu birojs.
Instrukcijas
  • Pamatmateriālam jābūt slogojamam, tīram, sausam, attaukotam, bez rūsas un ūdens.

  • Papildinformācija tehniskajā datu lapā

Satura svars

89,6 g

Ķīmiskā bāze

Poliuretāns

Krāsa

Sarkans

Blīvums/nosacījumi

1,12 g/cm³ / 25°C temperatūrā

Maks. spiediens

10 bar

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-50 to 270 °C

Min. uzliesmošanas temperatūra

-5 °C

Nesatur silikonu

Jā

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 0
Ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē.
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 1
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija