ELMO® savienojuma spaile, bez skrūvēm Viendzīslas vara vadiem
ELMO savienotājskava
VADU ĀTRĀ SAV.LIGZDA-3X(0,5-2,5SMM)
Izstr. nr. 05561003
EAN 4011231988391
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Uzlabota saķere, pateicoties rievotai virsmai, kas lietotājam nodrošina lielāku komfortu
- Pārbaudes ports sprieguma testerim
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Vadītāju skaits | 3 Stck(pcs) |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,5-2,5 mm² |
Nominālā strāva | 24 A |
Noņemamās stieples izolācijas garums | 11 mm |
Nominālais spriegums | 450 V |
Maks. apkārtējā temperatūra | 40 °C |
T identifikācija saskaņā ar EN 60998 | T40 |
Uzliesmošanas spēja | Pašdzēsošs saskaņā ar UL94 V0 |
Korpusa materiāls | PBT |
Krāsa | Pelēks |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!