ELMO screwless connection clamp compact plus
ELMO screwless connection clamp compact plus
VADU ĀTRĀ SAV.LIGZDA-2X(0,2-4,0SMM)
Izstr. nr. 05561172
EAN 4058794457544
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Rigid copper wires can be inserted without opening the more user-friendly activation lever
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Vadītāju skaits | 2 Stck(pcs) |
Min./maks. stingra vada šķērsgriezums | 0,2-4 mm² |
Min./maks. elastīga vada šķērsgriezums | 0,34-4 mm² |
Nominālā strāva | 32 A |
Noņemamās stieples izolācijas garums | 11 mm |
Nominālais spriegums | 450 V |
Maks. apkārtējā temperatūra | 85 °C |
T identifikācija saskaņā ar EN 60998 | T85 |
Uzliesmošanas spēja | Pašdzēsošs saskaņā ar UL94 V2 |
Korpusa materiāls | Polikarbonāts |
Krāsa | Caurspīdīgs, Sarkans |
Garums x platums x augstums | 20,5 x 13 x 10,5 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!