Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

ERGOPOWER PEN+ bezvadu LED rokas lampa

Bezvadu LED rokas lampa Ergopower Pen+
LED-DARBA-LUKTURIS-ERGOPOWER-PEN+-USB-C

Izstr. nr. 0827940117

EAN 4062856206674

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ERGOPOWER PEN+ bezvadu LED rokas lampa

Izstr. nr. 0827940117
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
Bezvadu funkcija — lampu var uzlādēt bezvadu režīmā, izmantojot bezvadu uzlādes paliktni ERGOPOWER PAD I vai II
  • Plāna konstrukcija (19x10 mm gaismeklis) darbam grūti aizsniedzamās vietās

  • Jaunākā litija jonu akumulatora tehnoloģija īsam uzlādes laikam un ilgstošai darbībai

  • 2 jaudīgi magnēti (lampas pamatnē un aizmugurē)


Gaismas diožu skaits


  • 1 x COB LED

  • Viena gaismas diode (luktura funkcija)

  • 3 x LED zaļā krāsā (atlikušā uzlādes līmeņa/uzlādes statusa indikators)


Gaismas līmeņi


  • Pamata apgaismojums: 100/250 lūmenu

  • Prožektors (kabatas luktura funkcija): 70 lūmenu
Piezīme

Papildaprīkojumā iekļautie bezvadu uzlādes paliktņi ERGOPOWER PAD I vai II jāpasūta atsevišķi.

Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Var lietot telpās un ārpus tām

Galvenā apgaismojuma gaismas plūsma

250 lm

Sānu apgaismojuma gaismas plūsma

70 lm

Min./maks. gaismatdeves periods

1,5-3,5 h

Sekundārā apgaismojuma gaismatdeves periods

4 h

Uzlādes laiks

2 h

Triecienizturība

IK07

Lampas IP aizsardzības veids

IP 54

Lādētāja IP aizsardzības veids

IP 20

Nominālais spriegums

3,7 V/DC

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

1050 mAh

Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids

Li jonu

Lampas aizsardzības klase

III aizsardzības klase/drošs zemspriegums

Lādētāja aizsardzības klase

Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija

Min./maks. uzlādes spriegums

100-240 V/AC

Min./maks. frekvence

50 / 60 Hz

Savienojuma veids

Bezvadu, USB tips C

Strāvas vada garums

1000 mm

Min./maks. darbības temperatūra

-10 to 40 °C

Min./maks. uzlādes temperatūra

5 to 30 °C

Garums x platums x augstums

192 x 30 x 22 mm

Spraudņa veids

C

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Mājsaimniecības cimdi
Mājsaimniecības cimdi
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 3
Šķidrumu necaurlaidīgi augstākās kvalitātes tīrīšanas cimdi, izgatavoti no dabīgā lateksa
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 3
Šķidrumizturīgs, pārtikas produktiem piemērots vienreizējās lietošanas cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 3
Unikāla, romba tekstūra optimālam satvērienam
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija