ETS 12-125-A bezvadu apaļo disku slīpmašīna
RANORBSNDR-CORDL-WO.BTRY-ETS12-125A-BOX
Izstr. nr. 5700138000
EAN 4065746471367
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 12 V/DC |
Min. orbitālās griešanās ātrums tukšgaitā | 12000 1/min |
Maks. orbitālās griešanās ātrums tukšgaitā | 20000 1/min |
Min. brīvgaitas apgriezienu skaits | 6000 U/min(rpm) |
Maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 10000 U/min(rpm) |
Svārstīgais diametrs | 2.5 |
Diska diametrs | 125 mm |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 0 Stck(pcs) |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 0 Ah |
Mašīnas svars bez uzlādējama akumulatora | 0,86 kg |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora svars | 0,18 kg |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 1,04 kg |
SP-DUSTCONTAINER
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!