EXTRA LIGHT LED OPTIBEAM SAVAGE 20
Extra Optibeam Savage LED lukturis
TĀL.GAIS.LUK-LED-(OPTIB SAVAGE 20)549X81
Izstr. nr. 9501012373
EAN 4065746643771
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vienmērīga gaismas izplatīšanās simtiem metru attālumā, atbilstošs staru kūļa platums izgaismo ceļu, un augšupejošā izkliedētā gaisma ir veiksmīgi un efektīvi novērsta.
Gabarītu lukturis ar netiešo gaismu pa visu gaismekļa atstarotāja virsmu.
Gabarītu luktura krāsu var izvēlēties, mainot pieslēgumu - baltu vai dzeltenu.
- Lūmeni 8000, izmērīts 5610 lm
- Krāsas temperatūra 5,700 K
- Savienotāja tips 4 polu DTP
- 8 gaismas diodes, parkošanās lukturis, izvēles krāsa - balta vai dzeltena, 1 lux @517m - 1 lux @382m (R112), 7,31A @13,7V, augstums pie pamatnes 109mm
Datu lapas(X)
Platums | 549 mm |
Augstums | 81 mm |
Kabeļa garums | 2,2 m |
Pieļaujamā jauda | 107 W |
IP aizsardzības klase | IP 68 |
Gaismas diožu skaits | 8 Stck(pcs) |
Forma | Plakans |
Gaismas plūsma | 8000 lm |
Min./maks. nominālais spriegums | 9 / 36 V |
Apstiprinājuma zīme | ECE-R10, ECE-R112 |
Dziļums | 87 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!