Edge protection profile
Edge protection profile
MALU AIZSARGPROFILS-EDG-(1-2MM) MELNS
Izstr. nr. 09610025
EAN 4011231875301
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
The profiles are flexible and can be pushed on by hand.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Min./maks. saķeres diapazons | 1-2 mm |
Platums x augstums | 6,5 x 9,5 mm |
Garums | 10 m |
Dizains | Ar metāla ieliktni, 16 x 0,3 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -25 to 70 °C |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 78 |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Jā |
Materiāls | Polivinilhlorīds – mīksts PVC |
Krāsa | Melns |