Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ekscentriskā pulēšanas mašīna EPM 160-E

Ekscentr. orbitāla pulēšanas mašīna EPM 160-E
PULĒTĀJS-EL-(EPM160-E)
MASTER

Izstr. nr. 57075000
EAN 4046777220728
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ekscentriskā pulēšanas mašīna EPM 160-E

Izstr. nr. 57075000
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
Kompakta mašīna ar augstu veiktspēju, 1010 W motoru un 8 mm pulēšanas gājienu augstam efektivitātes līmenim. Piemērota pulēšanai bez hologrammas efekta un ar pastāvīgi pozitīvu piedziņu.

Kompakta, ergonomiska, klusa


  • Viegla mašīna ērtai lietošanai

  • Zems trokšņa līmenis

  • Ļoti vienmērīga darbība ar izlīdzinātu svaru

  • Precīza darbība ar kupolveida rokturi Ergonomiskas formas lokveida rokturi var noskrūvēt.


Nemainīgas darbības elektronika


Tahometra ģenerators nodrošina vienmērīga ātruma saglabāšanu arī pie slodzes.



Pastāvīgi regulējams ātrums


Iepriekšēja ātruma izvēle ērti regulējamam pulēšanas ātrumam



Pulēšanas paliktņa uz priekšu vērsts stiprinājums


Īpaši hook-and-loop plāksne



Komfortabli darba apstākļi, kas nerada nogurumu


Bloķēšana nepārtrauktas darbības režīmā



Augsts lietotāja un motora aizsardzības līmenis


Vienmērīgas palaišanas mehānisms nodrošina mašīnas lēnu, uzmanīgu palaišanu bez raustīšanās vai politūras izsmidzināšanu



Ieslēgšanas kavēšanas mehānisms


Novērš nejaušu palaišanu pēc elektroapgādes pārtraukuma.



Aizsardzība pret pārslodzi


Palielina mašīnas kalpošanas laiku.



Temperatūras uzraudzīšana


Bez apdedzināšanas ar spolēm



Piemērota pret karstumu izturīgiem apdares materiāliem


Zema virsmas karstuma ģenerēšana

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Detalizēta informācija par ierīci


  • Ekscentriskās kustības un lielais gājiens nodrošina krāsas bojājumu pulēšanu, neradot hologrammas efektu, un krāsas ūdensnecaurlaidību.

  • Esošā hologrammas efekta noņemšana un izsmērējumu, tostarp uz tumšas krāsas, pulēšana.

  • Piemērots, lai noņemtu laika apstākļu iedarbības ietekmētas krāsas bojājumus ar nelielām skrāpējumiem, lietošanas pēdām, izsmērējumiem, matveida plaisām un pārmērīgu spīdumu.

Nominālais spriegums

230 V/AC

Frekvence

50 Hz

Aizsardzības klase

Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija

Jaudas izlietojums

1010 W

Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits

160-480 U/min(rpm)

Mašīnas svars

2.7 kg

Kabeļa garums

4 m

Min./maks. apgriezienu skaits brīvgājienā

3200-9600 U/min(rpm)

Iekļauts Ekscentriskā pulēšanas mašīna EPM 160-E:
Adhesive disc for EPM 160-E
1 x
Adhesive disc for EPM 160-E

ADHDISC-HOKLP-(F.EPM160-E)-D140MM

Apraksts:
Diametrs: 140 mm
Damped special hook-and-loop disc for polishing.
Daudzums: 1 x
Bow handle
1 x
Bow handle

SP-HANDGRIP

Apraksts:
Garums: 200 mm
Daudzums: 1 x
Hexagon socket wrench
1 x
Hexagon socket wrench

SP-HEXAGONSOCKETWRENCH

Apraksts:
Garums: 100 mm
Daudzums: 1 x
Cover handle
1 x
Cover handle

SP-HOOD

Apraksts:
Garums: 200 mm
Daudzums: 1 x
Screw
1 x
Screw

SP-SCREW

Apraksts:
Garums: 100 mm
Daudzums: 1 x
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
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Pulēšanas paliktņi

PULPAL-ZAĻŠ-(EKSTRA-CIETS-D145X25MM

Pulēšanas paliktņi ar dažādām abrazīvās apstrādes pakāpēm
x 2 Daudzums
Pulēšanas paliktņi

PULPAL-ORANDŽ-MĪKSTS-D145X25MM

Pulēšanas paliktņi ar dažādām abrazīvās apstrādes pakāpēm
x 2 Daudzums
Clay series tīrīšanas paliktnis

POLPAD-CLAY-BLACK-D150MM

Efektīva dziļā tīrīšana un nevainojama krāsotu virsmu sagatavošana, lai iegūtu izcilu pulēšanas rezultātu
x 1 Daudzums
Ātras slīpēšanas laka P10 Plus

PULĒJAMĀ-PASTA-P10-1KG

Ļoti abrazīva intensīva spīduma pasta tikko labotu virsmu un pilnībā sacietējušu virskārtas pārklājumu virsmas defektu ātrai noņemšanai.
x 1 Daudzums
Ātras slīpēšanas laka P10 Plus

PULĒJAMĀ-PASTA-P10-250G

Ļoti abrazīva intensīva spīduma pasta tikko labotu virsmu un pilnībā sacietējušu virskārtas pārklājumu virsmas defektu ātrai noņemšanai.
x 1 Daudzums
Prethologrammu pulēšanas līdzeklis P30 Plus

PULĒJAMĀ-PASTA-P30-1KG

Izteikti spīdīgs apdares pulēšanas līdzeklis noturīgai švīku un hologrammu noņemšanai no tumšiem transportlīdzekļa krāsojumiem
x 1 Daudzums
Prethologrammu pulēšanas līdzeklis P30 Plus

PULĒJAMĀ-PASTA-P30-250G

Izteikti spīdīgs apdares pulēšanas līdzeklis noturīgai švīku un hologrammu noņemšanai no tumšiem transportlīdzekļa krāsojumiem