Elastico W101 drošības jostu sistēma
Drošības jostu sistēma Elastico W101
DROŠĪBAS-JOSTU-SISTĒMA-ELASTICO-W101
Izstr. nr. 0899032096
EAN 4065233025295
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ergonomiska drošības jostu sistēma ar elastīgu jostu materiālu, kas padara to ļoti ērti valkājamu
Maksimāla kustību brīvība un ļoti ērta valkāšana
- Jostu sistēmas elastīgais materiāls muguras un plecu zonā kustību laikā nodrošina maksimālu brīvību
- Materiāls arī nodrošina komfortu, valkājot jostu sistēmu
Instrumenti uzreiz ir pa rokai
- Instrumenti ir ātri pieejami, pateicoties sānos ierīkotajām turēšanas cilpām
Pārbaudīta un apstiprināta
- Šo drošības jostu sistēmu var noslogot līdz 140 kg
Piezīme
- Ja abas krūšu cilpas uz drošības jostu sistēmu neizmanto ar stropi, tās jāsavieno, izmantojot karabīni
- Ja krūšu cilpas tiek izmantotas kā drošības jostu sistēmas stiprinājuma vieta, abām cilpām jābūt pievienotām stropes karabīnei
- Izmantojot kritiena aizsardzības jostu un stropi, noteicošais ir stropes lietotāja svars
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
EN standarts | 361 |
Kategorija | III |
Dizains | Standarts |
Maks. kravnesība | 140 kg |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!