Electrode welding inverter EWI 200S
Electrode welding inverter EWI 200S
METIN.INVERTORS-EWI200S-(MMA/LIFT TIG)DC
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 230 V |
Min./maks. strāva | 25-200 A |
Metināšanas elektrodi | 1,5 - 5,0 mm |
Metināmi TIG metināšanas stieņi | 1,0 - 3,2 mm |
Laiks ieslēgtā stāvoklī pie maks. strāvas (40 °C) | 20 % |
Metināšanas strāva pie ED 100% | 89 A |
Metināšanas strāva pie ED 60% | 115 A |
IP aizsardzības klase | IP 21 |
Augstums | 394 mm |
Platums | 154 mm |
Garums | 293 mm |
Metināma materiāla biezums | 0 – nav piemērojams |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 5.7 kg |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
SP-WELDINGCABLE-W.ELECTRODEHOLDER-25SMM
PLACASE-(F.EWI160/200)
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena