Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Elektriskā kabeļa cilindrs Würth

Kabeļa spole, 230 V
ELEKTRO-VADS-SPOLE 15M

Izstr. nr. 0774104015

EAN 4050641574091

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Elektriskā kabeļa cilindrs Würth

Izstr. nr. 0774104015
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
  • Kabeļa cilindru var ātri un ērti uzstādīt. To var pievienot 230 V elektrotīklam.

  • Kabeļa cilindra komplektācijā ir iekļauts Schuko iespraužams savienotājs (vīrišķais) un ar gumijas pārsegu aizsargāts spraudnis (sievišķais).

  • Kabeļa cilindra korpuss ir amortizējošs un aizsargāts pret putekļu un mitruma iekļūšanu.

  • Korpuss ir aprīkots ar sarkanu jaudas indikatoru un termisko drošinātāju.

  • Kabeļa spoles komplektācijā ir iekļauts izturīgs augstas kvalitātes melnas gumijas/neoprēna H07RN-F kabelis.

  • Aukstos laikapstākļos kabelis nekļūst stīvs, un tā lietošana vienmēr ir ērta.

  • Kabelis ir ļoti garš un piemērots darbam plašā vietā.

  • Cilindra eņģi var kustināt 200 grādu leņķī, tādēļ darbs dažādās vietās ir ērts.

  • Kabeļa cilindru var uzstādīt pie sienas, staba/pīlāra vai jumta.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Kabeļa garums (sarullēts)

15 m

Kabeļa veids

H07RN-F3G 1,5 mm²

IP aizsardzības klase

IP 42

Nominālais spriegums

230 V/AC

Jauda (ar uztītu kabeli)

1000 W

Jauda (ar izritinātu kabeli)

3000 W

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-30 to 60 °C

Garums x platums x augstums

340 x 170 x 295 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija