Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Elektriskās lodēšanas lodmetāls Nr. 10

Elektriskās lodēšanas lodmetāls Nr. 10
ELEKTROLODALVA-NO10-SN60/PB40-250G-D0,7

Izstr. nr. 0987105

EAN 4011231918336

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Elektriskās lodēšanas lodmetāls Nr. 10

Izstr. nr. 0987105
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
Ideāli piemērots darbam ar Powerjet
  • S-Sn60Pb40 saskaņā ar DIN EN ISO 9453

  • Kusnis atbilst DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Apstrādes temperatūra: 240–260°C

  • Kušanas temperatūra: 183–190°C

  • Kušanas pārpalikumi neizraisa koroziju

  • Zema lodēšanas temperatūra dēļ ātri plūstoša kušņa

  • Mīksts lodmetāls, kas nesatur halogēnu
Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Stieples diametrs

0,7 mm

Satura svars

250 g

Materiāla apzīmējums

S-Sn60Pb40

EN standarts

29454–1

ISO

9453

Min./maks. apstrādes temperatūra

240 to 260 °C

Min. apstrādes temperatūra

240 °C

Maks. apstrādes temperatūra

260 °C

Min. kušanas temperatūra

183 °C

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Mājsaimniecības cimdi
Mājsaimniecības cimdi
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 4
Šķidrumu necaurlaidīgi augstākās kvalitātes tīrīšanas cimdi, izgatavoti no dabīgā lateksa
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 6
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 2
Šķidrumizturīgs, pārtikas produktiem piemērots vienreizējās lietošanas cimds
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Vienreizējas lietošanas nitrila cimds ar uzlabotu satvērienu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 2
Unikāla, romba tekstūra optimālam satvērienam
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija