Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Elektriskās lodēšanas lodmetāls Nr. 10

Elektriskās lodēšanas lodmetāls Nr. 10
ELEKTROLODALVA-NO10-SN60/PB40-250G-D1

Izstr. nr. 0987107
EAN 4011231918374
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Elektriskās lodēšanas lodmetāls Nr. 10

Izstr. nr. 0987107
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
Ideāli piemērots darbam ar Powerjet
  • S-Sn60Pb40 saskaņā ar DIN EN ISO 9453

  • Kusnis atbilst DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Apstrādes temperatūra: 240–260°C

  • Kušanas temperatūra: 183–190°C

  • Kušanas pārpalikumi neizraisa koroziju

  • Zema lodēšanas temperatūra dēļ ātri plūstoša kušņa

  • Mīksts lodmetāls, kas nesatur halogēnu
Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Stieples diametrs

1,0 mm

Satura svars

250 g

Materiāla apzīmējums

S-Sn60Pb40

EN standarts

29454–1

ISO

9453

Min./maks. apstrādes temperatūra

240 to 260 °C

Min. apstrādes temperatūra

240 °C

Maks. apstrādes temperatūra

260 °C

Min. kušanas temperatūra

183 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija