Elektriskās lodēšanas lodmetāls Nr. 10
Elektriskās lodēšanas lodmetāls Nr. 10
ELEKTROLODALVA-NO10-SN60/PB40-250G-D1,5
Izstr. nr. 0987109
EAN 4011231918411
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāli piemērots darbam ar Powerjet
- S-Sn60Pb40 saskaņā ar DIN EN ISO 9453
- Kusnis atbilst DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Apstrādes temperatūra: 240–260°C
- Kušanas temperatūra: 183–190°C
- Kušanas pārpalikumi neizraisa koroziju
- Zema lodēšanas temperatūra dēļ ātri plūstoša kušņa
- Mīksts lodmetāls, kas nesatur halogēnu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Stieples diametrs | 1,5 mm |
Satura svars | 250 g |
Materiāla apzīmējums | S-Sn60Pb40 |
EN standarts | 29454–1 |
ISO | 9453 |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 240 to 260 °C |
Min. apstrādes temperatūra | 240 °C |
Maks. apstrādes temperatūra | 260 °C |
Min. kušanas temperatūra | 183 °C |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!