Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Elektrodu metināšanas inverters BESTER S 211

Elektrodu metināšanas inverters BESTER S 211
METINĀŠ.-ELEKTR.-INVENT.MMA-BESTER-S-211

Izstr. nr. 9501022794

EAN 4068362164897

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Elektrodu metināšanas inverters BESTER S 211

Izstr. nr. 9501022794
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
Nominālais spriegums

230 V

Min./maks. strāva

15-200 A

Metināšanas elektrodi

1,0 - 3,2 mm

Metināmi TIG metināšanas stieņi

1,0 - 3,2 mm

Min./maks. elektrodu metināšanas strāva

15-200 A

Min./maks. TIG metināšanas strāva

15-200 A/DC

Laiks ieslēgtā stāvoklī pie maks. strāvas (40 °C)

10 %

Metināšanas strāva pie ED 100%

80 A

Metināšanas strāva pie ED 60%

100 A

IP aizsardzības klase

IP 21

Augstums

299 mm

Platums

128 mm

Garums

215 mm

Metināma materiāla biezums

Tērauds/nerūsošais tērauds 0,8-8 mm

Izstrādājuma svars (uz vienību)

3500 g

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija