Elektrodu skava PERFECTA
Elektrodu turētāja skava
ELEKTRODU SPAILE 200 A
Izstr. nr. 0984900121
EAN 4053479982885
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Misiņa korpuss
- Termoreaktīvs rokturis
Piezīme
Atbilst IEC 974-11 un EN 60974-11 noteikumiem
Apstiprinājums: TÜV
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 420 g |
Metināšanas elektrodi | 1,0 - 3,2 mm |
Metināšanas strāva pie ED 35% | 200 A |
Metināšanas strāva pie ED 60% | 150 A |
Min. kabeļa šķērsgriezums | 16 mm² |
Maks. kabeļa šķērsgriezums | 25 mm² |