Elektrodu skava URANIA
Elektrodu turētāja skava
ELEKTRODU TURĒTĀJS-SPAILE 400 A
Izstr. nr. 0984900140
EAN 4053479982922
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Misiņa korpuss
- Termoreaktīvs rokturis
Piezīme
Atbilst standartu IEC974-11 un EN60974-11 prasībām
Apstiprinājums: TÜV
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. strāva | 400 A |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 620,000 g |
Metināšanas elektrodi | 1,5 - 5,0 mm |
Metināšanas strāva pie ED 35% | 300 A |
Metināšanas strāva pie ED 60% | 250 A |
Min. kabeļa šķērsgriezums | 25 mm² |
Maks. kabeļa šķērsgriezums | 50 mm² |