Elektroizolācijas lenta
Elektroizolācijas lenta
IZOLĀCIJAS LENTE 15MMX10M (BRŪNA)
Izstr. nr. 0985104
EAN 4011231916974
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
VDE pārbaudīts saskaņā ar standarta DIN EN 60454-3-1, 5. tipa prasībām
- Droša pārbaudīto raksturlielumu dēļ
- Dielektriskā izturība līdz 40 kV/mm
- Uguns aizturoša
Droši un vienkārši lietojama
- Elastīga un izturīga pret novecošanos
- Augsta elastības pakāpe un saķeres izturība
- Viegli veidot dažādas formas
- Augsts dielektriskās izturības un mehāniskās aizsardzības līmenis
Pastāvīgas materiāla īpašības pat mainīgā un zemā temperatūrā
Īpaši izturīgs pret atšķaidītām skābēm un sārmiem
VDE pārbaudīts saskaņā ar standarta DIN EN 60454-3-1, 5. tipa prasībām
Atbilst šādu normatīvo aktu prasībām:
- Standarts BS3924
- Eiropas Direktīva 2011/65/EK (RoHS 2)
- Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2015/863 (RoHS 3)
- ES Direktīva 2000/53 (nesatur svinu, hromu VI, dzīvsudrabu un kadmiju)
Aizsargājiet lentu no tiešas saules gaismas un šķīdinātāja tvaiku iedarbības.
VDE pārbaudīts saskaņā ar standarta DIN EN 60454-3-1, 5. tipa prasībām
Atbilst šādu normatīvo aktu prasībām:
- Standarts BS3924
- Eiropas Direktīva 2011/65/EK (RoHS 2)
- Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2015/863 (RoHS 3)
- ES Direktīva 2000/53 (nesatur svinu, hromu VI, dzīvsudrabu un kadmiju)
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktās pārbaudes un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Daudzpusīgā pielietojuma, glabāšanas un apstrādes apstākļu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Datu lapas(X)
Kabeļu izolācijai un saišķiem, vadiem, savienojumiem un stiprinājumiem, kabeļu ietīšanai, kabeļu iekaru nostiprināšanai, kabeļu iekaru ražošanai, zema un vidēja sprieguma kabeļu savienojumu aizsardzībai utt. Ideāli piemērots arī elektrisko kabeļu marķēšanai un bojātas izolācijas vai kabeļu apvalku labošanai.
Virsmām jābūt stingrām, tīrām, sausām, attaukotām un bez putekļiem. Lenta jānostiepj tā, lai tā nodrošinātu optimālu pielipšanu un aptīšanu ar vismaz diviem slāņiem, kas pārklājas pusceļā. Lai vairākas kārtas neveidotu vienu kārtu, beigu kārta jānostiepj mazāk.
Ķīmiskā bāze | Akrilāts, mīksta PVC plēve |
Krāsa | Brūns |
Platums | 15 mm |
Garums | 10 m |
Biezums | 0,15 mm |
Min./maks. apstrādes temperatūra | -10 to 30 °C |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 0 to 90 °C |
Dielektriskais spēks / apstākļi | 40 kV/mm / atbilstoši IEC 60454‐2 |
Pārrāvuma pagarinājums/nosacījumi | 170 / atbilstoši IEC 60454‐2 |
Stiepes izturība/nosacījumi | 30 N/cm² / atbilstoši IEC 60454‐2 |
Uzliesmošanas spēja | Pašnovērse atbilstoši IEC 60454‐2 |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 24 Month / vēsa un sausa uzglabāšanas vieta, bez tiešas saules staru iedarbības, 15–25 °C, cieši noslēgtā oriģinālajā konteinerā |
Izturība pret | Abrāzija, Mitrums, Korozija |