Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Elektroizolācijas lenta

Elektroizolācijas lenta
IZOLĀCIJAS LENTE 15MMX10M (ZILA)

Izstr. nr. 0985105

EAN 4046778135823

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Elektroizolācijas lenta

Izstr. nr. 0985105

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Elektrisko kabeļu izolēšanai, labošanai un marķēšanai, kā arī kabeļu saišķu nostiprināšanai

VDE pārbaudīts saskaņā ar standarta DIN EN 60454-3-1, 5. tipa prasībām


  • Droša pārbaudīto raksturlielumu dēļ

  • Dielektriskā izturība līdz 40 kV/mm

  • Uguns aizturoša


Droši un vienkārši lietojama


  • Elastīga un izturīga pret novecošanos

  • Augsta elastības pakāpe un saķeres izturība

  • Viegli veidot dažādas formas

  • Augsts dielektriskās izturības un mehāniskās aizsardzības līmenis


Pastāvīgas materiāla īpašības pat mainīgā un zemā temperatūrā



Īpaši izturīgs pret atšķaidītām skābēm un sārmiem

VDE pārbaudīts saskaņā ar standarta DIN EN 60454-3-1, 5. tipa prasībām



Atbilst šādu normatīvo aktu prasībām:


  • Standarts BS3924

  • Eiropas Direktīva 2011/65/EK (RoHS 2)

  • Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2015/863 (RoHS 3)

  • ES Direktīva 2000/53 (nesatur svinu, hromu VI, dzīvsudrabu un kadmiju)
Piezīme

Aizsargājiet lentu no tiešas saules gaismas un šķīdinātāja tvaiku iedarbības.

Izmantošanas joma

VDE pārbaudīts saskaņā ar standarta DIN EN 60454-3-1, 5. tipa prasībām



Atbilst šādu normatīvo aktu prasībām:


  • Standarts BS3924

  • Eiropas Direktīva 2011/65/EK (RoHS 2)

  • Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2015/863 (RoHS 3)

  • ES Direktīva 2000/53 (nesatur svinu, hromu VI, dzīvsudrabu un kadmiju)

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktās pārbaudes un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Daudzpusīgā pielietojuma, glabāšanas un apstrādes apstākļu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Kabeļu izolācijai un saišķiem, vadiem, savienojumiem un stiprinājumiem, kabeļu ietīšanai, kabeļu iekaru nostiprināšanai, kabeļu iekaru ražošanai, zema un vidēja sprieguma kabeļu savienojumu aizsardzībai utt. Ideāli piemērots arī elektrisko kabeļu marķēšanai un bojātas izolācijas vai kabeļu apvalku labošanai.

Instrukcijas

Virsmām jābūt stingrām, tīrām, sausām, attaukotām un bez putekļiem. Lenta jānostiepj tā, lai tā nodrošinātu optimālu pielipšanu un aptīšanu ar vismaz diviem slāņiem, kas pārklājas pusceļā. Lai vairākas kārtas neveidotu vienu kārtu, beigu kārta jānostiepj mazāk.

Ķīmiskā bāze

Akrilāts, mīksta PVC plēve

Krāsa

Zils

Platums

15 mm

Garums

10 m

Biezums

0,15 mm

Min./maks. apstrādes temperatūra

-10 to 30 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

0 to 90 °C

Dielektriskais spēks / apstākļi

40 kV/mm / atbilstoši IEC 60454‐2

Pārrāvuma pagarinājums/nosacījumi

170 / atbilstoši IEC 60454‐2

Stiepes izturība/nosacījumi

30 N/cm² / atbilstoši IEC 60454‐2

Uzliesmošanas spēja

Pašnovērse atbilstoši IEC 60454‐2

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

24 Month / vēsa un sausa uzglabāšanas vieta, bez tiešas saules staru iedarbības, 15–25 °C, cieši noslēgtā oriģinālajā konteinerā

Izturība pret

Abrāzija, Mitrums, Korozija

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija