Elektronikai paredzētas smailās plakanknaibles
Elektronikai paredzētas smailās plakanknaibles
PLAKANKNAIBLES-APA-L120MM
Izstr. nr. 071407 31
EAN 4011231709200
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN ISO 9655
- Rokturis: Mīksti, ērti satverami rokturu apvalki
- Savienojums: Satveršanas virsmas gludi noslīpētas
- Savienojums: Rāmja savienojums, atvēršanas atspere
- Galva: Pulēta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Precīzas knaibles vissmalkākajiem instalācijas darbiem - satveršanai, turēšanai, liekšanai.
![]() | |
Garums (L) | 120 mm |
Spīļu garums (L3) | 22,5 mm |
Spaiļu biezums (T1) | 9,8 mm |
Spīļu galu platums (W4) | 1,5 mm |
Spīļu platums (W3) | 6,3 mm |
Spīļu galu biezums (T2) | 1,8 mm |
Materiāls | Tērauds |
Roktura materiāls | 1 sastāvdaļas plastmasa |