Elektroniskas sānu knaibles, ar smailu galvu
Elektronikas sānu knaibles ar smailu galvu
ASKNAIBLES
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Bez slīpa griezuma, līdzenai griešanai
- Standarts: DIN ISO 9654
- Rokturis: Mīksti, ērti satverami rokturu apvalki
- Savienojums: Rāmja savienojums, ļoti precīza nulles brīvgājiena darbība
- Atvēršanas atspere: Dubulta atspere knaibļu automātiskai atvēršanai
- Asmens: Mīkstiem un cietiem vadiem
- Galva: Pulēta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Līdzenai griešanai.
![]() | |
Garums | 115 mm |
Spīļu platums | 11 mm |
Griezējmalas garums | 14 mm |
Spaiļu biezums | 7 mm |
Min./maks. mīkstas stieples diametra griešanas jauda | 0,3-1,3 mm |
Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda | 1 mm |