Elkoņa cauruļu uzgriežņu atslēga S veida žokļi, zviedru formas
Cauruļu uzgriežņu atslēga ar S veida žokli
RORATSLĒGA-KNEE-S-1 1/2IN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Neierobežoti pielāgojama
Piestiprina ar fiksācijas regulēšanas uzgriezni
Izcila fiksācija un liela izturība
Zobi vērsti pret galvas rotācijas virzienu
Izturīgs un pret nodilumu noturīgs
Ar indukciju rūdīti zobi
Datu lapas(X)
Caurules, uzgriežņi
![]() | |
Saķeres diapazons (collas) | 1-1/2 in |
Maks. caurules diametrs (collas) | 1-1/2 in |
Saķeres diapazons | 46 mm |
Garums (L) | 416 mm |
Iespīlēšanas spīles platums (B) | 24 mm |
Spaiļu biezums (C) | 11 mm |
DIN | 5234 |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Krāsa | Sarkans |