Elkoņa cauruļu uzgriežņu atslēga S veida žokļi, zviedru formas
Cauruļu uzgriežņu atslēga ar S veida žokli
RORATSLĒGA-KNEE-S-1IN
Izstr. nr. 071406 60
EAN 4011231708739
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar trīs punktu atbalstu un pašbloķējošu fiksāciju.
Neierobežoti pielāgojama
Piestiprina ar fiksācijas regulēšanas uzgriezni
Izcila fiksācija un liela izturība
Zobi vērsti pret galvas rotācijas virzienu
Izturīgs un pret nodilumu noturīgs
Ar indukciju rūdīti zobi
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Caurules, uzgriežņi
![]() | |
Saķeres diapazons (collas) | 1 in |
Maks. caurules diametrs (collas) | 1 in |
Saķeres diapazons | 35 mm |
Garums (L) | 320 mm |
Iespīlēšanas spīles platums (B) | 18 mm |
Spaiļu biezums (C) | 10,5 mm |
DIN | 5234 |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Krāsa | Sarkans |