Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Eļļas/gaisa šļūtene, 10 bar, AW-PRO

OIL-/AIRHOSE 10BAR 8X14MM, AW-PRO

Izstr. nr. 5970226008

EAN 4058794170696

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Eļļas/gaisa šļūtene, 10 bar, AW-PRO

Izstr. nr. 5970226008

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 50 m

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Universāla šļūtene eļļām un degvielai.

Eļļas un degvielas šļūtene (E5, E10 un B20) vispārējai lietošanai, labi piemērota arī saspiestam gaisam eļļainos apstākļos.
Nedrīkst izmantot transportlīdzekļu degvielas padeves līnijās.



  • Iekšējais apvalks: melns, gluds NBR

  • Pastiprinājums: sintētisks tekstils

  • Ārējais apvalks: melns, sintētisks, izturīgs pret laikapstākļiem un eļļu

  • Darba/pārraušanas spiediens: 10–40 bāri

  • Darba temperatūra: no -40 līdz +100 °C
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Iekšējais diametrs (ID)

8 mm

Ārējais diametrs (AD)

14 mm

Krāsa

Melns

Maks. darba spiediens

10 bar

Min. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 °C

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

100 °C

Garums

50 m

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija