Eļļas savākšanas tekne darbam ar automašīnām
Eļļas tekne darbam ar automašīnām
EĻĻAS UZTVERŠ. TRAUKS-11 LITRI
Izstr. nr. 0891400008
EAN 4052703445189
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Praktiska eļļas un šķidrumu savākšanas tekne ar aizblīvējamu noteku un rokturiem pārnēsāšanai, izgatavota no triecienizturīgas un pret temperatūras izmaiņām noturīgas HDPE plastmasas
- Noturība pret tādiem šķidrumiem kā eļļas, benzīns, dīzeļdegviela, spirti, sārmi un citi šķidrumi.
- Aizveramā tekne un augstā mala novērš izšļakstīšanos
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums | 545 mm |
Platums | 415 mm |
Augstums | 150 mm |
Saturs | 11 l |
Materiāls | HDPE – augsta blīvuma polietilēns |
Min. izturība pret temperatūras svārstībām | -25 °C |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 100 °C |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -25 to 100 °C |