Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Eļļošanas nipeļu vāki GPN 985 B ar izcilni

Aizsargvāciņš GPN 985 B
EĻĻOJ.UZGAĻU ARSARGV.+GREDZ.985/0201 SAR

Izstr. nr. 0598985201

EAN 4058794765977

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Eļļošanas nipeļu vāki GPN 985 B ar izcilni

Izstr. nr. 0598985201

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1000 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Konisko eļļošanas nipeļu aizsardzībai saskaņā ar DIN EN 71412.

Eļļošanas punkta marķēšanai un koniskās galvas aizsardzībai.


Ārējā siena ir rievota, lai atvieglotu uzstādīšanu un noņemšanu.


B forma ar izcilni (aizsardzība pret nozaudēšanu)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ārējais diametrs (d1)

12 mm

Augstums (h1)

12 mm

Siksnas garums (N)

29 mm

Citi standarti

GPN 985

Forma

B

Materiāls

LLDPE – lineārs, zema blīvuma polietilēns

Krāsa

Sarkans

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 70 °C

Maks. īstermiņa izturība pret temperatūras svārstībām

90 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija