Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

End brush, stainless steel, crimped

ENDBRUSH-25MM-SHANK-6MM-VA-0.3MMM

Izstr. nr. 071469205

EAN 4017359006870

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
End brush, stainless steel, crimped

Izstr. nr. 071469205
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
End brush is an efficient and versatile tool for cleaning hard-to-reach areas. Highly suitable for cleaning stainless and acid-resistant materials.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Diametrs (D1)

23 mm

Uzmavas diametrs (D2)

22 mm

Stieples izmantojamais garums (H)

25 mm

Stieples diametrs

0,3 mm

Garums (L)

68 mm

Kāta diametrs (S)

6 mm

Vada materiāls

Nerūsošais tērauds

Dizains

Rievots, ar kātu

Maks. rotācijas ātrums

18000 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija