Enkurnagla SHARK® Hammer, TIPS SK
SHARK HAMMER enkurnagla, gremdg. CL tips SK
NAGLDĪBELIS-(SHARK HAMMER)-30-6X60
Izstr. nr. 590631660
EAN 4061975320049
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šis produkts nodrošina ātru montāžu un pierādītu veiktspēju, un piedāvā universālu risinājumu vieglas slodzes stiprinājumu uzstādīšanai uz vietas. Dībelis ar gremdgalvu, nagla izgatavota no cinkota tērauda
- Ātra, ekonomiska uzstādīšana
- Enkurs un metāla skrūve kokam ir iepriekš samontēta, nav nepieciešams meklēt piemērotu skrūvi
- Piemērots uzstādīšanai uz vietas
- Var noņemt, izmantojot iedzīto skrūves galvu
- Definēta, iestrādāta iedzīšanas atdure novērš priekšlaicīgu izplešanos
- Izturība pret UV stariem
- Izturība pret puvi (plastmasas enkurs ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda)
- Temperatūras izturība: no -40 °C līdz +100 °C
- Iegremdētai un izvirzītai apdarei
- Gremdgalvas konstrukcija nodrošina automātisku iegremdēšanos skujkoku koksnē
- Nesatur halogēnu
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-19/0182: SHARK® Hammer 6. un 8. izmērs vairākiem betona lietojumiem nestrukturālās sistēmās
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 vairākiem lietojumiem mūrī nestrukturālās sistēmās (izņēmums: izmēri M8 x 45)
| Veiktspējas dati | Raksturīgās vērtības | |||
| Enkura diametrs [mm] | 6 | 8 | ||
| Pieļaujamā stiepes slodze | Betons B25 vai C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Silikātķieģelis KS 12 | – | 0,12 | ||
| Dobs silikātķieģelis KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Pievilkšanas griezes moments (tikai tips VĪTNE) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Uzstādīšanas dziļums | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Vītnes diam. (tikai tips VĪTNE) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Vītnes garums (tikai tips VĪTNE) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Nom. urb. diam. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Cauruma diametrs detaļā | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
Izmantošanas joma
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-19/0182: SHARK® Hammer 6. un 8. izmērs vairākiem betona lietojumiem nestrukturālās sistēmās
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 vairākiem lietojumiem mūrī nestrukturālās sistēmās (izņēmums: izmēri M8 x 45)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Var izmantot betonam un mūrim
- Jebkādai vieglas slodzes montāžai iekšējā apdarē, kā arī koka, metāla, santehnikas, sanitāriem un elektriskiem lietojumiem, piemēram, brusu, latu, plānu metāla lokšņu un visu iegremdētas uzstādīšanas komponentu stiprināšanai
Enkura diametrs | 6 mm |
Enkura garums (l) | 60 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (t fix) | 30 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom) | 30 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 6 mm |
Urbuma dziļums (h 1) | 35 mm |
Cauruma diametrs komponentā (d f) | 6,5 mm |
Naglas materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Iekšējā piedziņa | Z2 |