Enkurnagla W-ZND SK tips
Enkurnagla, W-ZND gremdgalva, SK tips
NAGLU DĪBELIS 8X120
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ātra, finansiāli izdevīga montāža
- Var lietot atkārtoti, izmantojot iedzīto skrūves galvu
- Komplektācijā ar atbilstošu skrūvi
- Var lietot uzstādīšanai ar caurspiešanu
- Precīzi iestrādāta iedzīšanas atdure novērš priekšlaicīgu izplešanos
- Iegremdētai vai izvirzītai uzstādīšanai (automātiski ievilkšanās mīkstā kokā)
- Izturība pret UV stariem
- Izturība pret puvi (plastmasas enkurs ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda)
- Temperatūras izturība: no -40°C līdz +150°C
- Nesatur halogēnu
Datu lapas(X)
- Var lietot betonā, pilnķieģeļos, silikātķieģeļos, gāzbetonā, vertikāli perforētos ķieģeļos, vieglajā betonā, dobos silikāta ķieģeļos, klona masā, ģipša paneļos
- Visi stiprinājumi vieglai un vidējai slodzei kokapstrādē, metālapstrādē, santehnikas un elektrotehnikas darbos
- Leņķa savienotāju, paneļu, metāla plākšņu, kabeļu kanālu, līstu utt. nostiprināšanai.
Enkura diametrs | 8 mm |
Enkura garums (l) | 120 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (t fix) | 80 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom) | 40 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 8 mm |
Urbuma dziļums (h 1) | 45 mm |
Cauruma diametrs komponentā (d f) | 8 mm |
Naglas materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Iekšējā piedziņa | Z3 |
Veiktspējas dati | ||||||
Enkura diametrs [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
Ieteicamā stiepes slodze | Betons ≥ B25 vai C20/25 | Frec [kN] | 0,17 | 0,26 | 0,40 | 0,55 |
Viengabala ķieģelis Mz 12 | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
Kalcija silikāta bloks KS 12 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
Autoklāvā apstrādāts gāzbetons PP2 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | ||
Autoklāvā apstrādāts gāzbetons PP4 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
Vertikāli caurumots ķieģelis Hlz 12 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | - | ||
Viegla viengabala betona bloks, pumeks, V2 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | - | ||
Dobs kalcija silikāta bloks KSL 12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | - |
Raksturīgās vērtības | |||||
Pievilkšanas griezes moments (tikai tips GEW) | Tinst [Nm] | - | 6 | 6 | - |
Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 | 55 |
Iegulšanas dziļums | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 |
Vītnes diametrs (tikai tips GEW) | dthr [mm] | - | 6 | 8 | - |
Vītnes garums (tikai tips GEW) | Ithr [mm] | - | 6 | 9 | - |
Nominālais urbja diametrs | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
Atveres diametrs komponentā | df [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |